安全メガネ ガラスレンズのおすすめ人気ランキング

2026/03/22更新
131件の「安全メガネ ガラスレンズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保護メガネ ガラスレンズ」、「保護メガネ 強化ガラス」、「防塵メガネ 強化ガラス」などの商品も取り扱っております。
防じんメガネ No.1350 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ランキング1位
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)防じんメガネ No.1350
傷の付きにくい強化ガラスレンズ
形状二眼型仕様JIS規格外質量(g)約55フレーム色透明材質(レンズ)強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷

YS-70 有機溶剤対応 二眼形保護めがね 山本光学ランキング2位
有機溶剤対応保護めがね レンズ&フレームをシンナーで拭き取り可能なタイプ 上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
形状二眼型仕様上下ひさしサイド付きTGK品番941-87-03-31質量(g)32レンズ色クリア材質(フレーム)ポリアミド材質(レンズ)ポリアミドアズワン品番1-6216-01RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1個
2,898税込3,188
当日出荷

二眼型 保護メガネ ミドリ安全ランキング3位
テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。 樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。 テンプルラバーで耳当たりがソフトです。 レンズ交換が簡単にできます。
形状二眼型仕様両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付付属品専用ポーチトラスコ品番447-8401質量(g)12規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×45×167レンズ防曇材質(フレーム)ポリカーボネート、ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)レンズ厚さ(mm)2.2
1個
2,898税込3,188
当日出荷

セーフティゴーグル(通気孔付・有機溶剤対応) 山本光学ランキング4位
レンズ表面に付着した塗料ミスト等をシンナーで拭き取ることができる有機溶剤対応ゴーグルです。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様通気孔付トラスコ品番326-8071形状ゴーグル型質量(g)94タイプメガネ併用可機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可材質(フレーム)軟質塩化ビニールレンズ厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)イソプロピレンラバー再生紙使用マーク適合
1個
1,398税込1,538
当日出荷

防塵メガネ No.1325-C トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ランキング5位
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)防塵メガネ No.1325-C
バネ付きつるでフィット感抜群タイプ。 傷が付きにくい特殊ハードコーティング加工。
形状二眼型仕様UVカット材質(つる)金属質量(g)約46規格JIS規格品レンズ色クリア加工硬化処理材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500税込3,850
当日出荷

一眼式。 デザイン性を重視した保護めがね。 クッション付きで装着部分が痛くありません。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
形状一眼型機能曇り止め加工、紫外線カット規格EN 規格認定材質(鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)27レンズ色クリア加工硬化処理レンズ防曇材質(フレーム)PC(ポリカーボネート)材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。フレーム角度が調節可能。フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
仕様防曇、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム形状二眼型レンズ色クリアフレーム色赤×黒機能ノーズブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能、頭部を挟む強度調整可能
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)防じんメガネ No.1340
有害な紫外線を99.999%カット!。超軽量!サングラスタイプ防じんメガネ
用途防じん用形状二眼型機能紫外線カット、超軽量材質ポリカーボネート樹脂製クリア質量(g)約23レンズ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
1個
739税込813
当日出荷

FG-02(Fine)より一回り小型で、女性や子供(小・中学生)にフィット。レンズはハードコート済みで、キズ付きに強く、耐薬品性にもすぐれています。
形状一眼型仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・上部ひさし、クッションバー、サイドシールド付き・度付きメガネ併用可TGK品番941-87-03-14型式FG-01質量(g)40レンズ幅(mm)135
1個
1,310税込1,441
当日出荷

耐摩傷性に優れ外部からの衝撃に強く眼に安心のペトロイドレンズを使用。上下サイドにひさし付、耳のかけ具合に合わせてつる調整可能、傷汚れのレンズの交換可能な2眼タイプの眼鏡
レンズ色クリア種別対飛来物用JIS規格JIS T 8147規格品形状2眼型フレーム色ブラウン材質(フレーム)プラスチック
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

メガネの上から掛けられます。
仕様UVカット、防曇加工、角度調整可レンズ色クリアトラスコ品番827-5529質量(g)42規格ANSI規格品(Z87.1)/EN規格品材質(フレーム)プラスチックテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)レンズ厚さ(mm)2.2
1個
1,198税込1,318
当日出荷

つる調整可能です。耳のかけ具合に合わせて手で曲げて調整可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。レンズ交換が可能です。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様サイド付、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド質量(g)42寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×48×145フレーム色シルバー材質(フレーム)メタル
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-6930形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
1個
1,398税込1,538
当日出荷

有機溶剤、塗料等に対して高い耐性が有ります。 シンナーでの拭き取りが可能です。 メガネ併用可能です。
仕様耐薬品性、メガネ併用可、上ひさしサイド付、UVカット、両面ハードコート機能メガネ併用可能形状一眼型レンズ色クリア材質(レンズ・フレーム)ナイロントラスコ品番811-1387質量(g)43加工硬化処理レンズ厚さ(mm)2.3
1個
2,998税込3,298
当日出荷

有機溶剤を使用する作業に適しています。レンズ(ハードコート加工)とフレームは、耐久性に優れています。汚れはシンナーで容易に拭き取ることができます。めがね併用可能です。
アズワン品番1-6216-02
1個
3,298税込3,628
当日出荷

オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネート形状一眼型レンズ色クリアレンズ加工無し機能メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。キズ、薬品に強いハードコートレンズです。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。メガネ併用可能です。
レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.2質量(g)50仕様メガネ併用可、両面ハードコートレンズ、耐薬品性、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル付属品専用ポーチトラスコ品番422-8731形状一眼型規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65加工硬化処理機能傷付防止、耐薬品性、メガネ併用可能材質(フレーム)ポリカーボネート/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)スモークグレー
1個
1,998税込2,198
当日出荷

スタンダードタイプにもゴーグルタイプにも替えれるハイブリッドな安全保護メガネです。 つる部を抜いてゴムバンドに変更することでゴーグルに早変わり。 つる先端にはラバー素材を付けていますので、長時間の着用でも耳上が痛くなりにくいです。 レンズ周囲にエラストマー材を使用し、ゴーグルタイプ装着時の顔あたりを和らげています。 ノーズクリップは幅の調整も可能です。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。形状2眼型レンズ色クリア(透明)材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)約27(メガネタイプ)/約25(ゴーグルタイプ)フレーム色シルバー材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(パッド)塩化ビニル材質(バンド)ナイロン
1個
899税込989
当日出荷

超軽量で長時間の使用も苦になりません。 ノーズパッドが調整可能です。 密閉性の高まるガスケットとストラップが装着可能(別売り)です。
用途飛来物等からの眼の保護に形状2眼型コーティング両面防曇・防傷材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。 洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能メガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工形状一眼型材質ポリカーボネイト質量(g)35規格ANSI規格品外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm155×175×45曇り止め加工あり
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)